Prix : 1 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 3-2/7 po (8,35 cm)
- Diamètre 7-2/7 po (18,51 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 8-2/3 po (22,01 cm)
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Précision de l’affichage de la vitesse 4
- Description OS20-Pro LCD numériques généraux agitateur
- Capacité 20 Litres L
- TR/MIN 50-2200 tr/min
- Plage de vitesse 0,8
- Pour une utilisation avec OS20
- Marque Scilogex
- Vitesse 50 - 2200 tr/min
- fréquence 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 84010301
- Résolution d’affichage de la vitesse 4
- Viscosité maximale 5-40 ° C
- Fonctionnalités Écran LCD rétro-éclairé en temps réel
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SCILOGEX palette agitateur 18900077, enduit PTFE, utilisation avec les généraux agitateurs OS20/OS40
Article nº : B807444
Pas encore évalué
129,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
SCILOGEX Cross agitateur 18900075, enduit de PTFE, utilisation avec les généraux agitateurs OS20/OS40
Article nº : B807546
Pas encore évalué
129,95 $
SCILOGEX droite agitateur 18900076, enduit PTFE, utilisation avec les généraux agitateurs OS20/OS40
Article nº : B807369
Pas encore évalué
135,95 $
SCILOGEX centrifuge agitateur 18900078, enduit PTFE, utilisation avec les généraux agitateurs OS20/OS40
Article nº : B807367
Pas encore évalué
129,95 $
SCILOGEX Cross agitateur 18900071, acier inoxydable 316L, utilisation avec les généraux agitateurs OS20/OS40
Article nº : B807456
Pas encore évalué
44,95 $
SCILOGEX agitateur centrifuge 18900074, acier inoxydable 316L, utilisation avec les généraux agitateurs OS20/OS40
Article nº : B807386
Pas encore évalué
84,95 $
SCILOGEX OS20-Pro LCD numériques généraux agitateur 84010301, capacité de 20L, 110 v, 60Hz, 50-2200 tr/min
1965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires