Prix : 40,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 40,95 $ ch.
- Achetez 3-5 38,95 $ ch.
- Acheter 6+ 36,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces sacs rétractables POF sont pratiques pour un emballage rétractable rapide et facile. Ils accélèrent vos opérations d’emballage. Le film POF est solide et flexible, mais plus doux que le film PVC. Ces sacs sont également très résistants à la déchirure avec des propriétés optiques supérieures. Les sacs ont un excellent brillant et étincelle avec une faible brume et une clarté cristalline pour une apparence améliorée et un attrait pour le produit. Ces sacs POF sont « sans fumée » et répondent aux spécifications de la FDA pour le contact direct avec les aliments. Les sacs ont une résistance élevée à l’épuisement professionnel, il n’y a donc pas de dépôts sur les fils d’étanchéité. Le film skintight solide prolonge la durée de conservation des produits et protège également ces produits de la poussière, de l’humidité et des dommages causés par l’huile. De plus, les sacs protégeront contre le vol car ils fournissent un emballage inviolable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction multicouche co-extrudée de haute clarté
- Répond aux spécifications de la FDA pour le contact direct avec les aliments
- Plus doux que le film en PVC, mais résistant aux déchirures
- Ce produit bénéficie d’une garantie limitée de 6 mois
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Jauge 100 ga
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 500
- Marque Ventes De Sceau
- Matériau Polyoléfine
- Numéro de référence du fabricant OSB-65-105-100-A
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
Scellant Ventes POF Shrink Bags, 100 Ga., 6-1/2"W x 10-1/2"L, 500/Pack
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires