Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Atlas Copco

Référence :WBB3077525

Référence fabricant : 8102046615

Séparateur huile-eau Atlas Copco OSC 12, 25 CFM, 10 PPM, sortie 3/8" NPT, argile organo-organique

Description du produit
Un séparateur huile-eau élimine l'huile des condensats de votre compresseur avant qu'ils ne pénètrent dans le réseau d'égouts. Cependant, de nombreux séparateurs huile-eau offrent une qualité médiocre et une grande complexité d'utilisation. La gamme OSC d'Atlas Copco vous permet de respecter les réglementations locales et de protéger l'environnement grâce à une précision de filtration inégalée et une maintenance simplifiée. La teneur en huile à la sortie est de 10 ppm.

PRIX
$509.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids3
Dimensions10 x 6 x 8.5 po
Taille de coupe4 po
Sortie NPT8 po

Détails du produit

CFM25 CFM
CFM élevé32 CFM
Référence fabricant8102046615
MarqueAtlas Copco