Prix : 259,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le LSRK se fixe rapidement et facilement aux boîtiers existants, ce qui en fait un moyen élégant et simple de convertir les appareils fluorescents linéaires à la dernière technologie LED. Une option d’objectif attrayante rend le LSRK adapté à la fois à l’avant et à l’arrière de la maison.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 60000 hr
- Puissance en watts 76 W
- Type Kit de rénovation de bande led
- Quantité par paquet 1
- Marque Hubbell Lighting - Columbia
- Matériau Acier
- CRI 80
- Lumens 9500
- Numéro de référence du fabricant LSRK8-4W-40ML-FA-EDU
- Température de couleur 4000 K
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell Outdoor Columbia 8' Striplight Retrofit Kit avec lentille acrylique, 9500L, 76W, 40K, 120-277V
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit