Global Industrial
Référence :WBB3178676
Global Industrial Acier diamanté d'extérieur ™ recyclage Poubelle, fond et couvercle plat, 136 litres, bleue
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Thermoplastique recyclage Ces conteneurs sont idéaux pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Ils permettent une élimination pratique de tous types de déchets recyclables. Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 et de 3 mm d'épaisseur est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Le couvercle comporte trois ouvertures. recyclage Logos pour une identification claire. La base est protégée par un revêtement en poudre noir antirouille et résistant aux intempéries. La base du réceptacle facilite l'entretien en surélevant le conteneur de 7,6 cm (3 po) du sol. Grille à mailles de 1,9 cm (3/4 po). Comprend un couvercle plat bleu recyclage , un sac poubelle en plastique, une base et un câble de sécurité .
PRIX
$1,009.00
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
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 23-1/2 po |
| Hauteur | 33 po |
| Jauge | 8 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Diamant recyclage Peut |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Couleur | recyclage Bleu |
| Famille de couleurs de couvercle | Bleu |
| Ouverture | 11-1/4" de diamètre. |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 36 gal |
| Type de couvercle | Couvercle plat |
| Matériel | Acier |
| Description | Poubelle en métal déployé avec base |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |