Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3178674

Global Industrial Acier diamanté d'extérieur ™ recyclage Poubelle avec socle et couvercle anti-pluie, 136 litres, bleue

Description du produit
✓ La conception en métal déployé réduit le poids et dissuade le vandalisme
✓ recyclage Revêtement en poudre bleu et finitions thermoplastiques
✓ Le couvercle anti-pluie empêche la pluie et la neige de pénétrer.

Avec sa couleur bleue distinctive et recyclage autocollants, le 36 gallons Global Industrial Acier diamanté extérieur ™ recyclage Cette poubelle avec couvercle anti-pluie et socle offre une grande capacité pour les déchets recyclables. Sa conception et sa fabrication lui confèrent une grande résistance aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Le socle surélevé de 7,6 cm (3 pouces) assure une meilleure stabilité sur les surfaces irrégulières. Le couvercle, le cadre et le socle sont en acier traité avec une peinture en poudre anticorrosion. Les côtés en acier déployé sont recouverts d'un revêtement thermoplastique brillant, résistant à la décoloration et à la corrosion, qui leur permettra de supporter les conditions climatiques extrêmes, été comme hiver.

Le revêtement en poudre et le thermoplastique sont tous deux colorés dans les teintes universellement reconnues. recyclage couleur bleue et trois " recyclage Des autocollants à icônes ornent le haut du couvercle pour une identification facile. recyclage Poubelle. La poubelle est fournie avec un revêtement intérieur en plastique amovible qui permet de contenir les matières recyclables ou d'installer et de maintenir un sac.

  • Dimensions : 23-1/2 po de diamètre x 43-1/2 po de hauteur
  • Le revêtement thermoplastique reste froid au toucher même en plein soleil.
  • Le métal déployé permet de réduire le poids sans sacrifier la résistance ni la durabilité.
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure.
  • Assemblage requis
  • PRIX
    $1,189.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1189.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1129.00Économisez60.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1095.00Économisez94.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur23-1/2 po
    Profondeur23-1/2 po
    Hauteur43-1/2 po
    Jauge8

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperDiamant recyclage Peut
    Matériau de doublurePlastique
    Couleurrecyclage Bleu
    Famille de couleurs de couvercleBleu
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle de protection contre la pluie
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle en métal déployé avec base
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial