Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3178677

Global Industrial Acier diamanté d'extérieur ™ recyclage Poubelle à couvercle plat, 136 litres, bleue

Description du produit
✓ La conception en métal déployé réduit le poids et dissuade le vandalisme
✓ recyclage Revêtement en poudre bleu et finitions thermoplastiques
✓ Couvercle plat avec large orifice d'évacuation de 28,5 cm de diamètre

Avec sa couleur bleue distinctive et recyclage autocollants, le 36 gallons Global Industrial Acier diamanté d'extérieur ™ recyclage Cette poubelle à couvercle plat offre une grande capacité pour les déchets recyclables. Sa conception et sa fabrication lui confèrent une grande résistance aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Le couvercle et le fond sont en acier traité avec une peinture en poudre anticorrosion, tandis que les côtés en acier déployé sont recouverts d'un revêtement thermoplastique brillant, résistant à la décoloration et à la corrosion, qui leur permettra de supporter les conditions climatiques extrêmes, été comme hiver.

Le revêtement en poudre et le thermoplastique sont tous deux colorés dans les teintes universellement reconnues. recyclage couleur bleue et trois " recyclage Des autocollants à icônes ornent le haut du couvercle pour une identification facile. recyclage Poubelle. La poubelle est fournie avec un revêtement intérieur en plastique amovible qui permet de contenir les matières recyclables ou d'installer et de maintenir un sac.

  • Dimensions : 23-1/2 po de diamètre x 30 po de hauteur
  • Les pieds de nivellement améliorent la stabilité sur les surfaces rugueuses ou irrégulières.
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en plastique
  • PRIX
    $755.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    755.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    719.00Économisez36.00 (5)
    Acheter 6 unités
    695.00Économisez60.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur23-1/2 po
    Profondeur23-1/2 po
    Hauteur30 po
    Jauge8

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperDiamant recyclage Peut
    Matériau de doublurePlastique
    Couleurrecyclage Bleu
    Famille de couleurs de couvercleBleu
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle plat
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle en métal déployé
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial