✓ L'ensemble comprend 4 fauteuils confortables à dossier inclinable.
✓ Plateau de table rond en teck de 70 cm (27-1/2 po) au design attrayant
✓ La table est équipée de pieds réglables pour une meilleure stabilité.
Le Global Industrial Les fauteuils suspendus d'extérieur ™ s'accordent parfaitement avec le Global Industrial Table ronde d'extérieur en teck de 70 cm (27-1/2 po). Les chaises, au design classique et pratique, sont fabriquées en PVC souple pour un soutien dorsal confortable, invitant à la détente. Cet ensemble de repas d'extérieur est idéal pour les terrasses de piscine, les patios, les cafés, les bistrots et bien plus encore. Le plateau en teck à lattes apporte une touche d'élégance, tandis que la structure robuste en aluminium répond aux exigences du mobilier d'extérieur professionnel. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB244310
Global Industrial Ensemble de salle à manger d'extérieur ™, table ronde en teck de 70 cm et 4 fauteuils suspendus
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,529.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 57.9 lb |
| Largeur du siège | 17-3/4 po |
| Profondeur d'assise | 17-1/4 po |
| Hauteur du siège | 17-1/4 po |
| Largeur de la table | 27-1/2 po |
| Hauteur de la table | 28-3/4 po |
| Capacité de poids de la chaise | 330 lb |
| Longueur de la table | 27-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Nombre de pièces | 5 |
| Famille de couleurs de cadre | Taupe |
| empilables | Oui |
| Matériel | Aluminium/Teck/PVC |
| Type de bras | Fixe |
| Référence fabricant | 244310 |
| Collection | Collection Teck/Écharpe |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |
| Taper | Ensemble de salle à manger |
| Couleur | Taupe |
| Famille de couleurs pour plateaux de table | Taupe |
| Coussin inclus | Non |
| Nombre de places | 4 |
| Matériau de la structure de la chaise | Aluminium |
| Famille de couleurs de sièges | Taupe |
| Matériau du plateau de table | bois de teck |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Matériau du siège | PVC |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | EN 581 |