Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB348122BK

Global Industrial Ensemble de salle à manger d'extérieur ™, table ronde 91 cm x 74 cm (H) et 4 chaises, noir

Description du produit
✓ La maille métallique déployée, robuste et légère, favorise la circulation de l'air.
✓ Le revêtement thermoplastique noir résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable et (11) capuchons de sécurité en forme de gland

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéal pour tous les espaces extérieurs, y compris les restaurants, les bars, les parcs publics, les aires de restauration et bien plus encore. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau de table et des chaises est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.

CONÇU POUR PORTER LA CHARGE :
La capacité de charge élevée du plateau et des chaises garantit une expérience sûre et confortable, avec une capacité de 600 livres par siège et une capacité de charge de 500 livres pour le plateau.

SIÈGES CONFORTABLES :
La table ronde de 91 cm de diamètre peut accueillir tous les plats et boissons que vous apporterez, tandis que les quatre chaises mesurent 41 cm de large sur 41 cm de profondeur. Les accoudoirs, les bords biseautés et les coins arrondis garantissent confort et sécurité. La hauteur des chaises est de 46 cm, facilitant ainsi l'assise et le lever. Un trou central permet d'y insérer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm de diamètre.

RÉSISTANCE AU VANDALISME :
Le motif en losanges ouverts du métal déployé crée une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.

FORCE INDUSTRIELLE :
Les sièges et le plateau de table en maille métallique déployée robuste favorisent la circulation de l'air, empêchent l'accumulation de neige et de poussière et limitent la stagnation d'eau. La structure et le piétement en acier épais sont recouverts d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est résistante à la rouille et à la corrosion et est équipée d'écrous borgnes de protection en plastique qui préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.

  • Garantie limitée d'un an
  • PRIX
    $2,539.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    2539.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    2409.00Économisez130.00 (5)
    Acheter 6 unités
    2329.00Économisez210.00 (8)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur du siège17-1/4 po
    Profondeur d'assise18 po
    Hauteur du siège16-3/4 po
    Largeur de la table36 po
    Hauteur de la table29 po
    Longueur de la table36 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Nombre de pièces5
    Famille de couleurs de cadreNoir
    MatérielAcier/Métal déployé
    Type de brasFixe
    Référence fabricant348122
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial
    TaperEnsemble de salle à manger
    CouleurNoir
    Famille de couleurs pour plateaux de tableNoir
    Coussin inclusNon
    Nombre de places4
    Matériau de la structure de la chaiseAcier
    Famille de couleurs de siègesNoir
    Matériau du plateau de tableMétal déployé
    Matériau du cadreAcier
    Matériau du siègeMétal déployé

    Garantie

    Garantie1 an