Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641629BL

Global Industrial Poubelle d'extérieur extra robuste en acier à lattes, 136 litres, 99 cm de hauteur, bleue

Description du produit
✓ Cadre en acier de 9,2 cm d'épaisseur avec 2 finitions thermolaquées
✓ La conception plate de la barre dissuade le vandalisme
✓ Construction durable et entièrement soudée

Le récipient rond de 36 gallons Global Industrial La poubelle extérieure en acier à lattes ultra-résistantes de la marque ™ offre une grande capacité de stockage et une conception robuste qui la rend résistante aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Les lattes en acier plat haute résistance sont entièrement soudées et traitées avec une double couche de peinture en poudre polyester anticorrosion, idéale pour affronter les conditions climatiques extrêmes, été comme hiver. Un anneau de renfort en acier sur le dessus renforce sa solidité et sa durabilité. Chaque poubelle est livrée avec un recyclage autocollant qui vous permet de marquer rapidement et clairement le conteneur pour recyclage stations. La poubelle est fournie avec un couvercle plat simple doté d'une large ouverture pour les déchets, fixé au cadre par un câble pour éviter toute perte ou vol, et une doublure intérieure amovible en plastique ABS qui retient les déchets ou permet d'installer et de maintenir un sac poubelle.

  • Dimensions : 28 pouces de diamètre x 39 pouces de hauteur
  • Les pieds de nivellement intégrés améliorent la stabilité sur les terrains accidentés.
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en polyuréthane
  • Comprend recyclage autocollants
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX
    $1,619.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1619.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1579.00Économisez40.00 (2)
    Acheter 6 unités
    1529.00Économisez90.00 (6)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur39 po
    Poids244.7 lb
    Diamètre28 po

    Détails du produit

    TaperPoubelle à lattes
    Matériau de doublurePlastique ABS
    CouleurBleu
    Famille de couleurs de couvercleBleu
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle plat ouvert
    MatérielAcier
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant641629
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année