Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695299

Global Industrial Barbecue au charbon de bois Park Grill™, enterré

Description du produit
✓ Surface de cuisson de 277,5 pouces carrés
✓ Le rebord avant empêche les cendres de tomber vers l'avant
✓ 2 crochets latéraux pour suspendre les ustensiles de barbecue
✓ Étagère supérieure pour organiser et ranger les aliments et les fournitures

Le barbecue à charbon encastrable Global Industrial™ Park Grill est idéal pour les espaces extérieurs commerciaux. Fabriqué en métal épais, ce barbecue offre une surface de cuisson de 1810 cm² (277,5 pouces carrés) avec une finition en émail noir haute résistance. La grille de cuisson est équipée de poignées isolantes réglables sur 4 niveaux. Le poteau de 104 cm (41 pouces) de hauteur doit être scellé dans du béton.

  • Le diamètre du poteau est de 2,375 pouces.
  • Trous de drainage inclus. Empêche l'accumulation d'eau de pluie et de neige.
  • construction soudée MIG
  • Dimensions de la plaque de cuisson : 18,5 po x 15 po
  • Crochets pour ustensiles de barbecue
  • Certifié conforme à la norme FDA 21 CFR
  • PRIX
    $475.95

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur20-1/2 po
    Profondeur15 po
    Hauteur10 po
    Surface de cuisson277.5 en pouces carrés

    Détails du produit

    TaperGrill standard
    PortabilitéOui
    CouleurNoir
    TournantNon
    MatérielAcier
    Référence fabricant695299
    Type de carburantCharbon de bois
    Style de montageDans le sol
    MarqueGlobal Industrial