Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Supports à vélos

Les supports à vélos permettent de ranger et de transporter les vélos en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Disponibles en différentes largeurs, profondeurs et hauteurs, ils peuvent accueillir plusieurs vélos de tailles variées. Conçus pour une utilisation extérieure, leur construction robuste et leur revêtement en poudre durable leur permettent de résister aux intempéries sans rouiller ni se corroder.
42 résultats

Supports à vélos Grid

Supports à vélos Grid
Nos supports à vélos en grille offrent une solution pratique et performante pour garer et ranger les vélos dans les parcs, les écoles et autres espaces publics extérieurs. Fabriqués en acier industriel thermolaqué, ces supports, disponibles en versions simple et double face, peuvent accueillir différents types de vélos. Robustes et faciles à installer, ils acceptent les antivols à chaîne et peuvent être installés de manière autonome ou fixés au sol pour une sécurité optimale.
ComparerImageCapacitéTaperEmplacement de montageCouleurLargeurMarqueModèle #Prix
Support à vélos Global Industrial™ à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier revêtu de poudre
5 vélos
Porte-vélos simple face
Surface
Gris
26-1/2 po
Global Industrial
Expédié le jour même
652770
$389.95était $425.95
Économisez36.00
Support à vélos Global Industrial™ à grille simple face, capacité de 9 vélos, en acier thermolaqué
9 vélos
Porte-vélos simple face
Surface
Gris
26-1/2 po
Global Industrial
Expédié le jour même
652771
$439.95était $485.95
Économisez46.00
Support à vélos double face Global Industrial™, capacité de 18 vélos, acier revêtu de poudre
18 vélos
Porte-vélos double face
Surface
Gris
38-13/16 po
Global Industrial
Expédié le jour même
652773
$819.00était $945.00
Économisez126.00
Support à vélos double face Global Industrial™, capacité de 10 vélos, acier revêtu de poudre
10 vélos
Porte-vélos double face
Surface
Gris
38 po
Global Industrial
Expédié le jour même
652772
$439.95
Porte-vélos portable traditionnel, capacité de 20 vélos, double face, 3 m de long
20 vélos
Porte-vélos double face
Autoportant
Argent
26 po
UltraPlay
WBB236946$2,015.00
Porte-vélos portable moderne, capacité de 10 vélos, double face, 1,5 m de long - Quantité par paquet : 4
10 vélos
Porte-vélos double face
Autoportant
Argent
36 po
UltraPlay
WBB2369411,195.00 chacune.

Porte-vélos Wave

Porte-vélos Wave
Nos supports à vélos ondulés offrent un rangement durable, organisé et sécurisé pour vos vélos. Élégants et peu encombrants, ces supports sont dotés d'une structure ondulée en acier avec revêtement en poudre résistant aux intempéries. Grâce à leurs fixations à bride circulaire et leurs trous de montage, leur installation est simple et rapide dans la plupart des espaces publics. Nous proposons des supports à vélos ondulés pouvant accueillir plusieurs vélos.

Porte-vélos en U

Porte-vélos en U
Les supports à vélos en U sont des structures de rangement en acier robustes et polyvalentes, permettant de sécuriser les vélos dans les parcs, les écoles et autres espaces publics. Chaque support présente une forme en U inversé pouvant accueillir jusqu'à deux vélos verrouillés en position verticale. Des modèles à fixation sur bride ou encastrée sont disponibles pour s'adapter à tous les besoins d'installation. Nos supports à vélos en U sont proposés en différentes tailles et couleurs.

Supports de rangement pour vélos à double étage et verticaux

Supports de rangement pour vélos à double étage et verticaux
Les supports à vélos à deux niveaux et verticaux constituent des solutions de rangement idéales pour optimiser l'espace dans les locaux commerciaux. Les supports verticaux existent en version simple ou double face et peuvent accueillir plusieurs vélos. Ils bloquent les roues, maintenant ainsi les vélos hors du sol et en toute sécurité. Les supports à deux niveaux répartissent les vélos de manière uniforme et sont parfaits pour un rangement intérieur sécurisé ou pour la présentation en magasin.

Supports à vélos circulaires

Supports à vélos circulaires
Les supports à vélos circulaires constituent une solution de rangement idéale grâce à leur design épuré qui optimise l'espace. Fabriqués en acier robuste pour une durabilité accrue et une résistance aux intempéries, ces supports circulaires sont dotés de fixations à bride pour une installation facile dans les parcs et autres espaces disposant d'une surface en béton. Nos supports à vélos circulaires sont compatibles avec une large gamme d'antivols et de câbles.

Porte-vélos réglables

Porte-vélos réglables
Nos supports à vélos réglables constituent une solution de rangement professionnelle et adaptable à vos besoins. Fabriqués en acier thermolaqué pour une résistance optimale aux intempéries et une durabilité accrue, ces supports à vélos à une seule face peuvent accueillir plusieurs vélos. Faciles à séparer, ils permettent de moduler la capacité de rangement selon vos besoins et sont équipés de deux trous pour une installation simplifiée.

Supports à vélos urbains

Supports à vélos urbains
Nos supports à vélos urbains constituent une solution de rangement pratique, spécialement conçue pour les rues, les parcs et les espaces publics des villes animées. Fabriqués en acier robuste, ils garantissent un rangement sécurisé et une grande durabilité. Nous proposons des supports pouvant accueillir plusieurs vélos, avec des brides permettant une fixation au sol ou en surface. Des modèles double face sont également disponibles.

Porte-vélos discrets

Porte-vélos discrets
Les supports à vélos discrets offrent un rangement public pratique et robuste, tout en optimisant l'espace. Fabriqués en acier zingué et recouverts d'une peinture époxy en poudre, ces supports à vélos professionnels résistent aux intempéries. Leurs supports de tailles différentes permettent d'accueillir trois grands vélos et trois petits. Quatre trous de fixation facilitent leur installation.

Porte-vélos sur poteaux

Porte-vélos sur poteaux
Les supports à vélos sur poteau offrent un stationnement et un rangement sécurisés pour les vélos dans les parcs, les écoles, les rues et autres espaces publics. Résistants aux intempéries et à la corrosion, ces supports sont équipés d'un poteau vertical de 90 cm ou 120 cm et de deux anneaux. Ils peuvent accueillir deux vélos chacun et sont compatibles avec la plupart des antivols et chaînes. Les supports à vélos sur poteau en acier sont disponibles en version apparente ou enterrée.

Pompes à vélo, supports pour travaux publics et quincaillerie

Pompes à vélo, supports pour travaux publics et quincaillerie
Outre les supports à vélos robustes, nous proposons également une vaste gamme d'accessoires professionnels tels que des fixations pour supports à vélos, des pompes à vélo et des stations de réparation. Des systèmes de fixation comme des ancrages et des pointes sont disponibles pour renforcer la stabilité et la sécurité des supports à vélos, tandis que les stations de réparation et les pompes à vélo publiques offrent des services supplémentaires aux cyclistes dans les parcs, les pistes cyclables et autres espaces publics.