Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Securall® R-11 isolation pour le bâtiment Hazmat B6400

Securall® R-11 isolation pour le bâtiment Hazmat B6400

Article nº : WBB463370

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 229,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR65-N - 88 po long. x 40 po larg.

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR65-N - 88" L x 40" W

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR60-N - 72 po long. x 24 po larg.

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR60-N - 72" L x 24" W

Isolation en fibre de verre. 3 1/2 "épais avec une valeur r ou 11.

Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.

Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.

Poids &Dimensions

  • Poids 45 lbs (20,45 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire de construction
  • Type d’accessoire Isolation
  • Pour une utilisation avec Securall B6400
  • Marque Securall produits
  • Assemblage requis Non
  • Description Isolation R-11
  • Matériau Fibre de verre
  • Numéro de référence du fabricant OP0009-64
  • Couleur Rose
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
Securall® R-11 isolation pour le bâtiment Hazmat B6400

Securall® R-11 isolation pour le bâtiment Hazmat B6400

Article nº : WBB463370