Prix : 22,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Râteau à feuilles Poly Greensweeper 24 pouces
Idéal pour les grands yards et de gros travaux, le râteau à feuilles Greensweeper rapidement et efficacement recueille des feuilles, tontes de gazon, branches, aiguilles de pin et les glands. Les dents poly résister à la fissuration tout en conservant leur forme, même après une utilisation continue. Matériaux légers du râteau réduire au minimum la fatigue et réduire entorse lombaire.
Caractéristiques :
Idéal pour les grands yards et de gros travaux, le râteau à feuilles Greensweeper rapidement et efficacement recueille des feuilles, tontes de gazon, branches, aiguilles de pin et les glands. Les dents poly résister à la fissuration tout en conservant leur forme, même après une utilisation continue. Matériaux légers du râteau réduire au minimum la fatigue et réduire entorse lombaire.
Caractéristiques :
- 24-pouce
- Dents en polypropylène prime conservent leur forme
- 48-pouce cendres nord-américain gérer pour la force et la longévité
- Construction nervurée assure robustesse et rigidité supplémentaire
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 24 in (60,96 cm)
- Largeur 23,5 po (59,69 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Longueur du manche 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 1,25 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée North American Ash
- Matériau de la lame Poly
- Description Pelouse & râteau à feuilles
- Type de handle Ligne droite
- Type Râteau
- Forme de Tine Coudé
- Marque True Temper
- Style Feuille
- Numéro de référence du fabricant 64309
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
True Temper® Greensweeper Plastic Lawn - Leaf Rake, 24 » Blade
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires