Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les mangeoires minérales poly sont assez résistantes pour les taureaux et assez faciles pour les petits animaux. Le couvercle en caoutchouc auto-fermant empêche la pluie, la neige et la saleté et sont disponibles avec trois ou quatre compartiments pour tenir le matériel.
Caractéristiques :
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques :
- Assez dur pour les taureaux, assez facile pour petits animaux
- Fermeture automatique de la couverture en caoutchouc empêche d’entrer la saleté, la neige et la pluie
- Matériaux de poly et caoutchouc sont résistant à la corrosion et résisteront à des températures froides
- Trois compartiments pour contenir les minéraux.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Description Mangeoire minérale de 3 blocs
- Capacité 3,5 Pi³³
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Chargeur de minéraux
- Numéro de référence du fabricant 28140197
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mangeoire minérale de 3 blocs
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit