Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB245133GY

Global Industrial Cendrier d'extérieur ™, 5 gallons, gris

Description du produit

✓ L'ouverture restreinte empêche l'entrée de déchets autres que les cigarettes.
✓ Un boîtier spécial empêche la pluie et les courants d'air de pénétrer afin d'éteindre les mégots et de lutter contre les odeurs.
✓ Offre une capacité de 5 gallons.

Le Global Industrial Le cendrier d'extérieur ™ contribue à réduire les risques d'incendie et à maintenir la propreté de vos locaux grâce à sa conception facile d'entretien et ses nombreuses fonctionnalités de sécurité et de praticité. Son boîtier en polyéthylène ignifugé à emboîtement protège de la pluie et des courants d'air, permettant ainsi d'éteindre les mégots et de lutter contre les odeurs. Son col plus large lui confère une robustesse accrue. La plaque à cendres exclusive en acier inoxydable préserve l'aspect neuf et propre du cendrier. L'ouverture restreinte empêche l'introduction de déchets autres que des cigarettes. Des œillets d'arrimage pour sécuriser le cendrier contre le vol et le vent sont vendus séparément. Du sable ou du gravier peuvent être utilisés pour le lester si nécessaire (vendus séparément). Dimensions du cendrier d'extérieur : 99 cm (H) x 38 cm (diamètre).

PRIX
$119.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
119.95
Acheter 3 unités - 5 unités
115.95Économisez4.00 (3)
Acheter 6 unités
109.95Économisez10.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur39 po
Poids6 lb
Diamètre15 po

Détails du produit

StyleAutoportant
TaperCendrier standard
Emplacement de montageAutoportant
Capacité5 gal
MatérielPlastique
CouleurGris
Référence fabricant245133
MarqueGlobal Industrial