Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En acier inoxydable bac cendrier
Ces cendriers compacts montent au mur et peuvent être placés à côté des entrées. Aide à garder les mégots de cigarettes hors de vue. Ces cendriers extérieurs durables, résistant à la corrosion sont faciles à nettoyer et facile-à-vide en quelques secondes. Bacs de sommet en pente empêche la litière étant placé sur le dessus. Grill avant accepte uniquement les disposition de cigarette. Chicanes internes uniques réduisent la fumée retour et réduisent l’oxygène à l’intérieur de la boîte de collection. Plaques de montage et boîtes intérieures sont faites avec 304 en acier inoxydable avec une finition brossée satinée. Avant dispose d’une zone de stub-out avec maille d’acier inoxydable. Serrure à clé dissimulée décourage les manipulations et permet de vider en quelques secondes. Matériel de montage inclus. Les cendriers en acier inoxydable brossé satiné sont soutenus par un Garantie limitée à vie.
Ces cendriers compacts montent au mur et peuvent être placés à côté des entrées. Aide à garder les mégots de cigarettes hors de vue. Ces cendriers extérieurs durables, résistant à la corrosion sont faciles à nettoyer et facile-à-vide en quelques secondes. Bacs de sommet en pente empêche la litière étant placé sur le dessus. Grill avant accepte uniquement les disposition de cigarette. Chicanes internes uniques réduisent la fumée retour et réduisent l’oxygène à l’intérieur de la boîte de collection. Plaques de montage et boîtes intérieures sont faites avec 304 en acier inoxydable avec une finition brossée satinée. Avant dispose d’une zone de stub-out avec maille d’acier inoxydable. Serrure à clé dissimulée décourage les manipulations et permet de vider en quelques secondes. Matériel de montage inclus. Les cendriers en acier inoxydable brossé satiné sont soutenus par un Garantie limitée à vie.
Poids &Dimensions
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Cendrier mural
- Marque Pas de butts Bin
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier inoxydable
- Capacité gal 1/2
- Numéro de référence du fabricant NBB01
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Deanne
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wall Mount Bin cendrier extérieur en acier inoxydable
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires