Prix : 15 855,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 15 855,00 .
- Acheter 3+ 15 059,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gradins en aluminium résistant à la corrosion en vedette garde-corps pour la sécurité des spectateurs. Gradins en aluminium léger assurent un entretien économique, gratuit assise solution pour des événements sportifs d’intérieurs ou extérieurs. Gradins sont faits d’alliage d’aluminium extrudé pour assurer une résistance uniforme avec huisserie en aluminium pour une durabilité et renforcement. Tous les conseils de siège sont satin anodisé pour éviter l’oxydation ou la décoloration. Les gradins en aluminium comprennent des planches de plancher doubles avec une hauteur de 8 po. Ces gradins 5 ligne incluent garde-corps H 54" pour la sécurité. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 pi (2,9 m)
- Se lever 8 in (20,32 cm)
- Largeur 27 pi (8,23 m)
- Longueur 27 pi (8,23 m)
- Hauteur 7-1/4 pi (2,21 m)
- Profondeur du siège 10 in (25,4 cm)
- Longueur du siège 27 pi (8,23 m)
- Hauteur du siège 17 Première rangée dans
Détails du produit
- Avec garde-corps Oui
- Nombre de lignes 5
- Assemblage requis Oui
- Description Gradins standard w / garde-corps
- Pied de lit Unique
- Nombre de sièges 90
- Marque Tribunes GT
- Avec couloir Non
- Série National Rep
- Matériau Aluminium
- Tip & Roll Non
- Numéro de référence du fabricant NA-0527STD_CL
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jessica
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 903,00 $
4 539,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 27' Long, Single Footboard
15855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires