Prix : 3 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un classique d’escalade addition à n’importe quel terrain de jeu. Construit de 1" OD galvanisé des tuyaux en acier avec connecteurs multicolore thermolaqué. 3'6 "élevé par diamenter 7'6". La zone de sécurité est 20' de diamètre. Matériel respecte ou dépasse les normes ASTM & CPSC pour équipement de jeu. 1" pipe en acier galvanisée, connecteurs en acier thermolaqué. Finition couleur multicolore.
Services d'installation disponibles (États-Unis Seulement). Veuillez composer le 1-888-978-7759 ou votre représentant global local pour plus de détails.
Services d'installation disponibles (États-Unis Seulement). Veuillez composer le 1-888-978-7759 ou votre représentant global local pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Longueur de la zone de sécurité 20 pi (6,1 m)
- Largeur 90 in (228,6 cm)
- Longueur 90 in (228,6 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Largeur de la zone de sécurité 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- Description Geodome grimpeur
- Capacité 20 enfants
- Total des activités 2
- Type Escalade & rampant
- Marque UltraPlay
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier galvanisé, acier Powdercoated connecteurs
- Âge recommandé 5-12
- Numéro de référence du fabricant PMOON
- Couleur Multi
Conformité et certifications
- Certifications ADA fauteuil roulant Accessible
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aire de jeux Geodome grimpeur
3129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires