Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 215,95 $ ch.
- Acheter 6+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aider les conducteurs de contrôle dans des zones dangereuses tout en protégeant les personnes et les biens. Une seule installation de la personne qui les rend attrayants pour le contrôle de la circulation. Peut être enlevé pour le revêtement d’étanchéité, déneigement ou changement de lieu. Fait de plastique recyclé léger. Résiste aux rayures de l’huile, de sel de voirie, de lumière du soleil et de produits chimiques. À la différence du bois, il ne pas lessiver polluants chimiques. Résiste, pourriture, dommage dû aux termites et à la corrosion. Aucune peinture coûteux ou entretien. Consulter l’usine pour les tolérances et rétrécissement de moule. Kits de matériel vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 72 (182,88 cm)
Détails du produit
- Type Stationnement trottoir
- Marque Vestil
- Emplacement de montage Asphalte/Béton
- Description Arrêt de la voiture légère
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant CS-33-B
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
Kit de matériel de voiture Stop asphalte
Article nº : B54158
Pas encore évalué
56,95 $
Poids léger recyclé plastique auto Stop, 72" L x 6" W x 3-1/4 « H, bleu
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires