Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 99,95 $ ch.
- Achetez 11-50 97,95 $ ch.
- Acheter 51+ 94,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tensabarrier SafetyCrowd Control Queue Cone Topper, Yllw W/ 7,5' Blk/Yllw Retractable Belt
Tensabarrier jaune TensaCone Topper 7,5' Chevron noir/jaune ceinture rétractable barrière
Le Tensacone Topper, mesurant 3 pouces de large et 9 pouces de haut, est jaune avec du noir et jaune diagonal rayures ceinture et est idéalement conçu pour s’adapter sur la plupart des cônes de signalisation. Il comporte également des pieds de 7-1/2 de la sangle de chevron de haute visibilité, qui permet de relier les cônes. Avec sa connectivité façon 4, c’est très facile à utiliser et s’avère pour être un moyen rapide et efficace pour limiter l’accès.
Cônes de signalisation vendu séparément.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Tensabarrier jaune TensaCone Topper 7,5' Chevron noir/jaune ceinture rétractable barrière
Le Tensacone Topper, mesurant 3 pouces de large et 9 pouces de haut, est jaune avec du noir et jaune diagonal rayures ceinture et est idéalement conçu pour s’adapter sur la plupart des cônes de signalisation. Il comporte également des pieds de 7-1/2 de la sangle de chevron de haute visibilité, qui permet de relier les cônes. Avec sa connectivité façon 4, c’est très facile à utiliser et s’avère pour être un moyen rapide et efficace pour limiter l’accès.
Cônes de signalisation vendu séparément.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Poids &Dimensions
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Longueur de la ceinture 7-1/2 pi (2,29 m)
- Diamètre de la base 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Cône Topper
- Type Barrière de ceinture rétractable à montage conique
- Marque Tensator
- Famille de couleurs de ceinture Noir
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant TC114-35-STD-NO-D4X-C
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
145,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Tensabarrier Safety Crowd Control, Queue Cone Topper, Jaune Avec 7,5' Ceinture rétractable noire/jaune
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires