Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- 4000 LB/PO2
- 180° F
- Gal/min Débit max. 8,0
- Diamètre de 12 po
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur de nettoyage 14 in (35,56 cm)
- Taille de connexion 1/4 en
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Gallons minimums par minute 2,0 gal/min (7,57 l)
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 1/4" Quick Connect
- Type Nettoyeur
- Maximum de gallons par minute 3,5 gal/min (13,25 l)
- Marque ÊTRE pression
- Roulettes incluses Non
- Matériau Polypropylène résistant
- Température maximale 185°F°F
- Bras/poignées inclus Non
- Numéro de référence du fabricant 85.403.014
- Nombre de buses de pulvérisation 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ÊTRE pression 85.403.014 14" multi-usage Whirl-A-Way
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit