Souvent achetés ensemble
Prix : 4 459,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 459,00 .
- Acheter 3 4 219,00 .
- Acheter 4+ 4 089,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BÂTIMENTS D’ENTREPOSAGE EN ACIER
Abri fumeurs en acier
Bâtiments d’entreposage en acier sont disponibles en divers styles pour de multiples applications. Ces abris de stockage en plein air offrent espace de stockage pour le matériel, les fournitures, les vélos et plus. Hangars sont en acier durable pour une protection maximale et la force. toit en acier de calibre 18 est profilée pour évacuer l’eau. 28-mesurent l’acier bardage pour une protection supplémentaire. Cadre en acier soudé est laqué bleu. Comprend des plaques de décalage vers le bas pour une installation sécurisée. Hangar mesure 10 pieds de large x 8 pi de profond x 9 ft haute dans l’ensemble. Abri de fumeurs en acier comprend un 42" W panneau clair avant de protéger les personnes contre le vent et les éléments. Offre refuge du fumeur pratique ou un arrêt de bus. Comprend un rail de pliage de lean-back en bois pour un confort d’utilisation. Facilité de montage.
Abri fumeurs en acier
Bâtiments d’entreposage en acier sont disponibles en divers styles pour de multiples applications. Ces abris de stockage en plein air offrent espace de stockage pour le matériel, les fournitures, les vélos et plus. Hangars sont en acier durable pour une protection maximale et la force. toit en acier de calibre 18 est profilée pour évacuer l’eau. 28-mesurent l’acier bardage pour une protection supplémentaire. Cadre en acier soudé est laqué bleu. Comprend des plaques de décalage vers le bas pour une installation sécurisée. Hangar mesure 10 pieds de large x 8 pi de profond x 9 ft haute dans l’ensemble. Abri de fumeurs en acier comprend un 42" W panneau clair avant de protéger les personnes contre le vent et les éléments. Offre refuge du fumeur pratique ou un arrêt de bus. Comprend un rail de pliage de lean-back en bois pour un confort d’utilisation. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 96 in (243,84 cm)
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Hauteur intérieure 90 in (228,6 cm)
- Profondeur intérieure 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 7' 7 » pi
- Poids 772 lbs (350,91 kg)
- Largeur intérieure 108 in (274,32 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type 3 faces avec ouverture frontale
- Famille de couleurs d’image Bleu
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style Abri fumeurs
- Fonctionnalités Comprend le Rail de banc en bois de Lean-Back
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Abri pour fumeurs en acier avec panneau avant transparent - Rail de banc en bois, 120"W x 96"D x 91"H
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires