Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ACCESSOIRES LIFETIME® STORAGE SHED
Ensemble de deux étagères d’angle
Optimisez l’espace dans votre hangar de stockage ® vie avec l’ajout du kit corner shelf. Gardez les outils, les fournitures et l’équipement soigneusement entreposés et organisés. Les deux étagères d’angle de rayon (2) 9,5 " sont conçues pour tous les bâtiments extérieurs de rangement extérieurs de 7 pieds, 8 pi, 10 pi et 15 pi de large. Disponible en noir et le matériel d’installation est inclus. Hangars ® à vie (vendus séparément).
Ensemble de deux étagères d’angle
Optimisez l’espace dans votre hangar de stockage ® vie avec l’ajout du kit corner shelf. Gardez les outils, les fournitures et l’équipement soigneusement entreposés et organisés. Les deux étagères d’angle de rayon (2) 9,5 " sont conçues pour tous les bâtiments extérieurs de rangement extérieurs de 7 pieds, 8 pi, 10 pi et 15 pi de large. Disponible en noir et le matériel d’installation est inclus. Hangars ® à vie (vendus séparément).
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Pour la taille du hangar Durée de vie 7', 10', 11', 15; Grands bâtiments extérieurs de stockage
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 1,1 lbs (.5 kg)
Détails du produit
- Type Kit de support de coin
- Quantité par paquet 2
- Marque Durée de vie
- Assemblage requis Oui
- Matériau Étagères en plastique, en acier renforcé de polyéthylène
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de support de coin hangar pour les abris à vie
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit