Prix : 10 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty Bus fumeur abri toit plat 4 côtés ouverts avant gauche/droite 5' x 10' blanc
Transit de toit plat en aluminium et abris fumeurs protègent contre les intempéries pour coureurs, clients et employés. Ces facile à monter les murs de fonctionnalité de structures de 1/4" claire verre trempé de sécurité dans un cadre en aluminium pour années de service attrayant. Cadre robuste en aluminium est lié ensemble par un châssis en acier robuste et bac acier système d’emboîtement du toit plat est conçu pour résister à une charge de vent 90 mi/h et charge vive de 40 ce produit. Drains de toit dans un système de gouttière complet pour gérer l’humidité. Plafond de panneau MDF finition blanche attrayant est assez fort pour gérer la chaleur facultatif ou panneaux d’éclairage. Aluminium réglable en hauteur bottes d’ancrage facile pour votre dalle. Dessins personnalisés et PE de timbres disponibles. Appelez pour plus d’informations. Garantie limitée de l’année 1.
REMARQUE : Le délai commence après que le client a donné son désigne sur le dessin soumis. Les dessins estampillés PE sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.
Transit de toit plat en aluminium et abris fumeurs protègent contre les intempéries pour coureurs, clients et employés. Ces facile à monter les murs de fonctionnalité de structures de 1/4" claire verre trempé de sécurité dans un cadre en aluminium pour années de service attrayant. Cadre robuste en aluminium est lié ensemble par un châssis en acier robuste et bac acier système d’emboîtement du toit plat est conçu pour résister à une charge de vent 90 mi/h et charge vive de 40 ce produit. Drains de toit dans un système de gouttière complet pour gérer l’humidité. Plafond de panneau MDF finition blanche attrayant est assez fort pour gérer la chaleur facultatif ou panneaux d’éclairage. Aluminium réglable en hauteur bottes d’ancrage facile pour votre dalle. Dessins personnalisés et PE de timbres disponibles. Appelez pour plus d’informations. Garantie limitée de l’année 1.
REMARQUE : Le délai commence après que le client a donné son désigne sur le dessin soumis. Les dessins estampillés PE sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 83 in (210,82 cm)
- Poids 1 379 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Taux de charge du vent mi/h 90
- Capacité 6 personnes
- Type 4 faces avec ouverture avant gauche et droite
- Banc/Dossier inclus Non
- Marque Austin Mohawk
- Matériau Aluminium/verre
- Style Toit plat
- Numéro de référence du fabricant ALS510A2FR-WHT
- Couleur Blanc
- Taux de charge de neige psf 40
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir
Article nº : 239759
Pas encore évalué
555,00 $
Heavy Duty Bus fumeur abri toit plat 4 côtés ouverts avant gauche/droite 5' x 10' blanc
10529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires