Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 7 x 7 pi que blanc translucide pluie inverseur bâche de protection est imperméable à l’eau, ignifuge et faite avec polyester rip-stop chaîne renforcé stratifié vinyle et est 14 oz yard carré. Préfinis avec anneaux en D dans les coins (4) de suspendre la bâche de protection et un drain de centre qui se connecte à n’importe quel tuyau d’arrosage standard.
Poids &Dimensions
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
- Poids du tissu par verge carrée 14 oz
- Taille 7 x 7 ft
Détails du produit
- Type Bâche de vidange
- Marque Harpster de Philipsburg
- Quantité par paquet 1
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant VN-0707
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de réparation bâche blanche - 2 "x 35'
Article nº : B335694
Pas encore évalué
18,00 $
10 x 12' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, haute visibilité Orange - O10x12
Article nº : B335876
Pas encore évalué
24,95 $
Ruban de réparation bâche noir - 2 "x 35'
Article nº : B335956
Pas encore évalué
18,25 $
Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires