Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bâtiment de stockage chimique dangereux extérieur - Tambour 12

Plein air bâtiment d’entreposage chimique dangereux - tambour 12

Article nº : WB603162

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 22 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR65-N - 88 po long. x 40 po larg.

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR65-N - 88" L x 40" W

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR60-N - 72 po long. x 24 po larg.

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR60-N - 72" L x 24" W

BÂTIMENTS D’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES (HAZMAT)
Capacité de puisard de 12 tambours - Standard
Bâtiments de stockage chimique de matières dangereuses sont conçus pour le stockage extérieur de gallon 55 fûts contenant des liquides inflammables ou combustibles. Bâtiments d’entreposage de matières dangereuses sont fabriquees en acier double paroi galvannealed avec 3 de l’espace aérien isolé pour plus de solidité et de sécurité. Ces bâtiments à double paroi ont été testés pour Résistance aux tornades, résistant aux vents de force de tornade F-4 de 250 mph. La paroi extérieure de ces centres de stockage des produits chimiques est faite de tous soudés 16 ou 12 calibre en acier. La paroi interne est construite en acier de calibre 20. Matières dangereuses entrepôt comprend un liquide en acier, calibre 12 soudé galvanisé puisard étanche, amovible en acier platelage de plancher caillebotis et sécurité. Évents de convection situés tout au long. 22 en option jauge secours explosion panneaux protégés par acier expansé. Fonctionnalités de base 12 jauge canaux de chariot élévateur à fourche en acier galvanisé pour aider à transporter le bâtiment. Étiquettes d’avertissement NFR, les cotes et les instructions sont incluses. Fini en peinture résistant aux UV et à la corrosion chimique. Rencontre du code NFPA 30, conforme aux normes OSHA et EPA. Approuvé FM, approuvé UL. 15 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 9 pi (2,74 m)
  • Largeur 7 pi (2,13 m)
  • Hauteur 8'4 » pi
  • Poids 3224 lbs (1 465,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Bâtiment de stockage de produits chimiques Hazmat
  • Capacité de puisard 206 gallons
  • Marque Securall produits
  • Matériau Acier
  • Style Standard
  • Capacité du tambour de 55 gallons Désempilage 10, 12 empilés
  • Numéro de référence du fabricant B1200
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 15 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FM, approuvé par UL. Rencontre du Code NFPA 30, OSHA, des règlements de l’EPA.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • La rampe apparaît incluse dans ce bâtiment ?

    Question posée par : Septembre 27, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 27, 2012

      La rampe montrée avec le bâtiment d’entreposage extérieur dangereux chimique est vendue séparément.

Accessoires
Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H

2 355,00 $

Securall® Personnel porte W 4' x 6' 8" H

2 519,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bâtiment de stockage chimique dangereux extérieur - Tambour 12

Plein air bâtiment d’entreposage chimique dangereux - tambour 12

Article nº : WB603162