Prix : 9 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Capacité de puisard de 2 tambours - Standard
Bâtiments de stockage chimique de matières dangereuses sont conçus pour le stockage extérieur de gallon 55 fûts contenant des liquides inflammables ou combustibles. Bâtiments d’entreposage de matières dangereuses sont fabriquees en acier double paroi galvannealed avec 3 de l’espace aérien isolé pour plus de solidité et de sécurité. Ces bâtiments à double paroi ont été testés pour Résistance aux tornades, résistant aux vents de force de tornade F-4 de 250 mph. La paroi extérieure de ces centres de stockage des produits chimiques est faite de tous soudés 16 ou 12 calibre en acier. La paroi interne est construite en acier de calibre 20. Matières dangereuses entrepôt comprend un liquide en acier, calibre 12 soudé galvanisé puisard étanche, amovible en acier platelage de plancher caillebotis et sécurité. Évents de convection situés tout au long. 22 en option jauge secours explosion panneaux protégés par acier expansé. Fonctionnalités de base 12 jauge canaux de chariot élévateur à fourche en acier galvanisé pour aider à transporter le bâtiment. Étiquettes d’avertissement NFR, les cotes et les instructions sont incluses. Fini en peinture résistant aux UV et à la corrosion chimique. Rencontre du code NFPA 30, conforme aux normes OSHA et EPA. Approuvé FM, approuvé UL. 15 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3' 6 » pi
- Largeur 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 6'11 » pi
- Poids 1352 lbs (614,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Bâtiment de stockage de produits chimiques Hazmat
- Capacité de puisard 55 gallons
- Marque Securall produits
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité du tambour de 55 gallons Désempilage 2
- Numéro de référence du fabricant B 200
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, approuvé par UL. Rencontre du Code NFPA 30, OSHA, des règlements de l’EPA.
- Répond aux exigences de l’Occupational Safety and Health Administration.
- Conforme aux normes de l’Environmental Protection Agency.
- Approuvés par Factory Mutual System.
- Rencontre du code 30 de l’Association nationale de prévention incendie.
- Listées par le laboratoire Underwriters.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Securall® caillebotis de plancher en fibre de verre pour bâtiments AG/B200
Article nº : B463314
Pas encore évalué
1 819,00 $
Securall® étagères, 14" W 2 » pour les lèvres, côtés étanches, construire des modèles AG/B
Article nº : B463303
Pas encore évalué
399,95 $
Securall® système de gicleurs pour bâtiments AG/B200-3200 - un arroseur
Article nº : B463304
Pas encore évalué
1 485,00 $
Securall® séparation murale/puisard diviseur 8' Deep bâtiments
Article nº : B463318
Pas encore évalué
3 629,00 $
Securall® carter de vidange w/vérouillable de Valve, 1" NPT pour la construction de modèles AG/B
Article nº : B463327
Pas encore évalué
1 585,00 $
Couleur de peinture personnalisée de Securall® pour les bâtiments AG/B AG/B200-1600
Article nº : B463333
Pas encore évalué
1 859,00 $
Securall® LED éclairage antidéflagrant w/interrupteur intérieur pour bâtiments de matières dangereuses
Article nº : B463340
Pas encore évalué
5 199,00 $
Securall® galvanisé caillebotis de plancher en acier pour bâtiments AG/B200
Article nº : B463351
Pas encore évalué
759,00 $
Securall® porte Double surclassement pour les bâtiments AG/B600-1200
Article nº : B463359
Pas encore évalué
969,00 $
Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H
Article nº : B463360
Pas encore évalué
2 355,00 $
Securall® Personnel porte W 4' x 6' 8" H
Article nº : B463361
Pas encore évalué
2 519,00 $
Securall® anti-déflagrant d’échappement w/indicateur du système de lumière 900 CFM
Article nº : B463365
Pas encore évalué
16 019,00 $
85,95 $
Poignée à levier conforme Securall® ADA
Article nº : B463426
Pas encore évalué
419,95 $
2 269,00 $
Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince
Article nº : B463429
Pas encore évalué
215,95 $
Housses de ventilation réglable Securall®
Article nº : B463431
Pas encore évalué
519,00 $
Securall® les orifices de ventilation réglable avec couverture isotherme
Article nº : B463432
Pas encore évalué
1 119,00 $
Securall® oculaire Portable Station 6 GAL pour Agri-Chem & Hazmat bâtiments
Article nº : B463438
Pas encore évalué
1 495,00 $
Securall® couche d’apprêt pour eau salée pour bâtiments AG/B200
Article nº : B463441
Pas encore évalué
555,00 $
Plein air bâtiment d’entreposage chimique dangereux - tambour 2
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires