BÂTIMENTS DE STOCKAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES (HAZMAT)
Capacité de 9 fûts – Standard
Les bâtiments de stockage de matières dangereuses sont conçus pour le stockage en extérieur de fûts de 55 gallons contenant des liquides inflammables ou combustibles. Ils sont fabriqués en acier galvanisé à double paroi, avec un espace d’air isolé de 3 pour une résistance et une sécurité accrues. Ces bâtiments à double paroi ont été testés pour leur résistance à l’Tornado , et supportent des vents de force F-4 équivalents à ceux d’une tornade, soit 250 mph. La paroi extérieure de ces centres de stockage de produits chimiques est constituée d’acier de calibre 16 ou 12 entièrement soudé. La paroi intérieure est construite en acier de calibre 20. Le bâtiment de stockage de matières dangereuses comprend un bac de rétention étanche aux liquides en acier soudé de calibre 12, un caillebotis amovible en acier galvanisé et un plancher de sécurité. Des évents de convection sont répartis dans l’ensemble du bâtiment. Des panneaux de décompression de calibre 22, protégés par de l’acier déployé, sont disponibles en option. La base est équipée de rails de manutention en acier galvanisé de calibre 12 destinés à faciliter le transport du bâtiment. Des étiquettes d’avertissement NFR, les classifications et les instructions sont fournies. Finition en peinture résistante aux produits chimiques, à la corrosion et aux UV. Conforme à la norme NFPA 30, ainsi qu’aux réglementations de l’OSHA et de l’EPA. Homologué FM et UL. Garantie limitée de 15 ans.
Armoire de stockage pour produits dangereux Securall® pouvant contenir 9 fûts - Dimensions : 7' de largeur x 7' de profondeur x 8'3" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$18,489.00
1
1
Expédié sous 70 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 7 ft |
| Profondeur | 7 ft |
| Hauteur | 8 4" ft |
| Poids | 2590 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Bâtiment destiné au stockage de produits chimiques dangereux |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec | Tambour |
| Style | Standard |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | B 900 |
| Capacité : fût de 55 gallons | 8 non empilés, 9 empilés |
| Capacité du bac de récupération | 154 gallon |
| Marque | Produits Securall |
Garantie
| Garantie | 15 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué FM et UL. Conforme au code NFPA 30 ainsi qu'aux réglementations de l'OSHA et de l'EPA. |