Souvent achetés ensemble
Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ultra Hard Top P2 Plus® 2 tambour de confinement VÉROUILLABLE extérieure sans vidange
Renforcer la sécurité pour le stockage et la manutention des matières dangereuses. Couvercle roll-top tambour permet batterie être stockés avec une pompe ou un entonnoir. Swing out portes inférieures offrent un accès complet à la batterie pour le chargement et le déchargement. 100 % construction polyéthylène pas rouiller ou se corroder. Peut être facilement déplacé par un chariot élévateur. Verrouillable par cadenas standard. capacité de confinement de 66 gallons, 4500 lb capacité de charge. Rencontre Règlement de l’EPA sur le stockage des conteneurs 40 CFR 264.175. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Renforcer la sécurité pour le stockage et la manutention des matières dangereuses. Couvercle roll-top tambour permet batterie être stockés avec une pompe ou un entonnoir. Swing out portes inférieures offrent un accès complet à la batterie pour le chargement et le déchargement. 100 % construction polyéthylène pas rouiller ou se corroder. Peut être facilement déplacé par un chariot élévateur. Verrouillable par cadenas standard. capacité de confinement de 66 gallons, 4500 lb capacité de charge. Rencontre Règlement de l’EPA sur le stockage des conteneurs 40 CFR 264.175. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
- Longueur 67-1/4 po (170,82 cm)
- Capacité de poids 4500 lbs (2 045,45 kg)
- Hauteur maximale 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 9612
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Spencer
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
56,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Ultra Hard Top P2 Plus® 2 tambour plein air unité de confinement verrouillage 9612 - sans grever
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires