✓ Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en plastique
✓ Le couvercle anti-pluie empêche la pluie ou la neige de pénétrer dans la poubelle
✓ Construction durable et entièrement soudée
Le 24 gallons Global Industrial La poubelle d'extérieur en acier noir à lattes et couvercle anti-pluie offre une grande capacité de stockage. Sa conception et sa fabrication lui confèrent une résistance aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Les lattes en acier plat sont entièrement soudées et recouvertes d'une peinture en poudre polyester, ce qui garantit une poubelle durable, même par temps chaud et froid.
Global Industrial
Référence :WB260803BK
Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle anti-pluie, 24 gallons, noire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,029.00
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
| Hauteur | 41-3/4 po |
| Diamètre | 23 po |
Détails du produit
| Taper | Poubelle à lattes |
| Couleur | Noir |
| Ouverture | 11-1/4" de diamètre. |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 24 gal |
| Type de couvercle | Couvercle de protection contre la pluie |
| Matériel | Acier |
| Description | Poubelle métallique robuste à lattes |
| Référence fabricant | 260803 |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Collection | Collection de lattes en acier |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |