Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB260804BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle anti-pluie, 136 litres, noire

Description du produit
✓ Cadre en acier avec finition peinture époxy
✓ La conception plate de la barre dissuade le vandalisme
✓ Le couvercle anti-pluie empêche la pluie et la neige de pénétrer.

Le récipient rond de 36 gallons Global Industrial Lattes d'acier d'extérieur recyclage Cette poubelle avec couvercle anti-pluie offre une grande capacité et une conception robuste la rendant résistante aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Ses barreaux plats en acier sont entièrement soudés et recouverts d'une peinture en poudre polyester noire anticorrosion, idéale pour affronter les conditions climatiques extrêmes, été comme hiver. Le couvercle anti-pluie surélevé protège de la pluie et de la neige tout en facilitant l'accès pour jeter les déchets. Un câble de sécurité maintient le couvercle en place pour éviter toute perte ou vol. Un bac intérieur amovible en polyuréthane haute densité est également inclus ; il peut contenir les déchets ou servir de support pour un sac poubelle.

  • Dimensions : 28 pouces de diamètre x 36 pouces de hauteur
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en polyuréthane
  • PRIX
    $1,049.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1049.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    999.00Économisez50.00 (5)
    Acheter 6 unités
    969.00Économisez80.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur41-3/4 po
    Poids112 lb
    Diamètre28 po

    Détails du produit

    TaperPoubelle à lattes
    CouleurNoir
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle de protection contre la pluie
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle métallique robuste à lattes
    Référence fabricant260804
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial