Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB237633

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion, 182 litres (48 gallons), argent

Description du produit
✓ Capacité de stockage des déchets de 48 gallons
✓ Revêtement extérieur en treillis d'acier de calibre 13 pour une durabilité accrue
✓ Des trous pré-percés au fond permettent l'évacuation de l'eau de pluie

Vous cherchez des poubelles industrielles simples et robustes ? Global Industrial La poubelle extérieure en acier inoxydable résistant à la corrosion est idéale pour les espaces extérieurs nécessitant une poubelle simple et robuste en acier. Son corps en acier déployé est renforcé par des bandes circulaires et des entretoises latérales. Elle est conçue pour résister aux conditions climatiques extrêmes et à la corrosion. Ne pas utiliser à proximité de chlore ou en milieu marin. Dimensions : 58 cm de diamètre x 84 cm de hauteur. Conforme aux normes d'accessibilité.

PRIX
$289.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
289.95
Acheter 3 unités
277.37Économisez12.58 (4)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur33 po
Diamètre23 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePoubelle en filet
CouleurArgent
CouvercleNon
Capacité48 gal
Type de couvercleOuvrir
MatérielAcier
Référence fabricant237633
Intérieur/ExtérieurExtérieur
FormeRond
MarqueGlobal Industrial