Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB237725BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle plat et sac poubelle, 24 gallons, noire

Description du produit
✓ Cadre en acier avec bords roulés et finition peinture en poudre.
✓ La conception à barre plate dissuade le vandalisme.
✓ Construction durable et entièrement soudée.

Le 24 gallons Global Industrial La poubelle extérieure à lattes en acier noir de la marque ™ offre une grande capacité de stockage et une conception robuste la rendant résistante aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Les lattes en acier plat sont entièrement soudées et recouvertes d'une peinture en poudre polyester, ce qui lui confère une grande durabilité et lui permet de résister aux conditions climatiques extrêmes, été comme hiver.

  • Dimensions : 23 pouces de diamètre x 36 pouces de hauteur.
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en plastique.

  • PRIX
    $955.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    955.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    909.00Économisez46.00 (5)
    Acheter 6 unités
    879.00Économisez76.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur36 po
    Diamètre23 po

    Détails du produit

    TaperPoubelle à lattes
    Matériau de doublurePlastique
    CouleurNoir
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité24 gal
    Type de couvercleCouvercle plat
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle métallique robuste à lattes
    Référence fabricant237725
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial