Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB237726BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle plat, 136 litres, noire

Description du produit
✓ Cadre en acier avec finition peinture époxy
✓ La conception plate de la barre dissuade le vandalisme
✓ Construction durable et entièrement soudée

Le récipient rond de 36 gallons Global Industrial Lattes d'acier d'extérieur recyclage Cette poubelle offre une grande capacité et sa conception lui confère une résistance aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Ses barreaux plats en acier sont entièrement soudés et recouverts d'une peinture en poudre polyester noire anticorrosion, résistante aux intempéries estivales et hivernales. Elle est fournie avec un couvercle plat percé d'une ouverture pour les déchets, fixé au cadre par un câble pour éviter toute perte ou vol, ainsi qu'un bac intérieur amovible en polyuréthane haute densité pouvant contenir les déchets ou accueillir un sac poubelle.

  • Dimensions : 28 pouces de diamètre x 36 pouces de hauteur
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en polyuréthane
  • PRIX
    $955.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    955.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    909.00Économisez46.00 (5)
    Acheter 6 unités
    879.00Économisez76.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur36 po
    Diamètre28 po

    Détails du produit

    TaperPoubelle à lattes
    Matériau de doublurePlastique
    CouleurNoir
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle plat
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle métallique robuste à lattes
    Référence fabricant237726
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial