Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641632BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle cendrier, 136 litres, noire

Description du produit
✓ Le couvercle cendrier intégré permet une double fonction d'élimination des déchets et des cendres
✓ Le couvercle empêche la pluie ou la neige de pénétrer à l'intérieur de la poubelle.
✓ Conception durable et entièrement soudée

Le Global Industrial La poubelle extérieure en acier à lattes avec couvercle et cendrier intégré est la solution idéale pour jeter vos déchets et cendres de cigarettes en extérieur. Ce réceptacle convient aux parcs, universités, immeubles d'habitation et de bureaux, ainsi qu'aux rues de la ville. Sa structure en acier galvanisé entièrement soudé est recouverte d'une peinture en poudre polyester résistante aux intempéries, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur. La conception à lattes favorise la circulation de l'air et empêche ainsi les mauvaises odeurs de s'accumuler à l'intérieur.

  • Capacité de 36 gallons
  • Comprend un kit d'ancrage, des pieds de nivellement et une doublure en plastique noir.
  • Ajoutez la base de poubelle à lattes métalliques (modèle 641129) pour faciliter l'entretien.
  • PRIX
    $1,395.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1395.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1329.00Économisez66.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1295.00Économisez100.00 (7)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur39 po
    Diamètre28 po

    Détails du produit

    TaperCendrier et poubelle
    Matériau de doublurePlastique
    CouleurNoir
    Famille de couleurs de couvercleNoir
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle de cendrier
    MatérielAcier
    DescriptionCendrier Poubelle
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant641632
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial