Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



HeatTrak

Référence :WB443056

Référence fabricant : HTR11-36

Tapis chauffant HeatTrak® pour extérieur, destiné à faire fondre la neige et la glace, épaisseur 1/2", dimensions 1' x 3', 120 volts, noir

Description du produit
Les tapis d'escalier d'extérieur sont conçus pour résister à une usure intense pendant la saison hivernale. Fabriqués en caoutchouc antidérapant et résistant aux UV, ils sont parfaits pour une utilisation en extérieur. Les tapis d'escalier sont dotés d'œillets de 3/8" de diamètre à chaque coin afin de les fixer solidement à la surface. Ils sont composés d'un élément chauffant électrique pris en sandwich entre deux couches protectrices en caoutchouc antidérapant, ce qui leur confère une durabilité comparable à celle des pneus de voiture et une grande résistance à l'usure. Ils se branchent sur n'importe quelle prise standard à l'aide d'un cordon d'alimentation de 6'L protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI) (vendu séparément). Chaque tapis d'escalier mesure 11"D x 1/4" d'épaisseur. Chaque tapis est équipé de câbles de raccordement étanches de 18"L permettant de le relier à d'autres tapis d'escalier. Il est possible de brancher jusqu'à 12 ampères sur une seule prise. Les tapis maintiennent une température moyenne de 40 degrés au-dessus de la température ambiante. Allumez le tapis avant que la neige ne commence à tomber. Les tapis font fondre la neige à un rythme moyen d’environ 2" par heure. Garantie limitée de 2 ans.

Remarque : le prix s’entend par tapis d’escalier individuel. Chaque ensemble de tapis d’escalier nécessite un cordon d’alimentation pour brancher le système à une prise électrique. Cordon d’alimentation vendu séparément.

PRIX
$359.95
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
Longueur3 ft
Largeur0.92 ft
Épaisseur2 po

Détails du produit

TypeTapis chauffant pour escalier
CouleurNoir
SérieHeatTrak®
Intensité0.8 A
Famille de couleurs de bordureNoir
MotifChevron
Tension120 V
Watts64 W
Référence fabricantHTR11-36
MarqueHeatTrak