HeatTrak® Neige extérieure - Glace Fusion Chauffée Walkway Mat 1/2 » Épais 2' x 10' 120 Volt Noir
Article nº : WB443042
☆☆☆☆☆(1)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Prix : 1 589,00 $
Quantité
Les clients ont également été consultés
HeatTrak® Neige extérieure - Glace Fusion Chauffée Walkway Mat 1/2 » Épais 4' x 6' 120 Volt Noir
Tapis d’entrée chauffée sont idéales pour les entrées extérieures, rampes de chargement quais, handicap et plus dans la saison d’hiver. Construit avec anti-dérapant, UV protégé en caoutchouc le rend idéal pour une utilisation extérieure. Tapis d’entrée incluent 3/8" trous à oeillet diamètre (env. tous les 3 pieds) de chaque côté pour garantir mat à la surface. Les tapis sont faits d’un élément de chauffage électrique, prise en sandwich entre deux surfaces de protection en caoutchouc anti-dérapant, faire des nattes aussi durables que les pneus d’automobile et résistant à l’usure. Se branche sur une prise standard à l’aide d’un disjoncteur différentiel protégé, 6' cordon d’alimentation de L. 1/4" globalement épais. Tapis de maintient une température moyenne de 40 degrés au-dessus de la température ambiante. Allumez le mat avant que la neige commence à tomber. Les tapis feront fondre la neige à un rythme moyen d’environ 2 « par heure. Garantie limitée de 2 ans.>BR>
Poids &Dimensions
Largeur2 pi (.61 m)
Longueur10 pi (3,05 m)
Épaisseur1/2 en
Poids39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
ModèleChevron
Tension120 V
Ampérage5,3 A
TypeTapis de passage couvert chauffé
Watts633 W
MarqueHeatTrak
Famille de couleurs de bordureNoir
SérieHeatTrak®
MatériauCaoutchouc
Numéro de référence du fabricantHTM24-10
CouleurNoir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
1
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : KEVIN
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
Produit parfait
Votre commentaire :
Nous avons ce qui mène de construction d’un bain à remous et une piscine à une station et il fonctionne très bien.