Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3178685

Global Industrial Lattes d'acier d'extérieur recyclage Poubelle avec porte d'accès et couvercle bombé, 136 litres, bleue

Description du produit
recyclage Ce conteneur permet une élimination pratique de tous types de déchets recyclables. Entièrement soudé et robuste, il est doté d'un corps en acier galvanisé déployé renforcé par des bandes circulaires et des bords roulés. Il résiste aux conditions climatiques extrêmes. Sa structure en acier plat dissuade les graffitis et le vandalisme. Le revêtement en poudre le protège de la rouille et accroît sa durabilité. Un autocollant « RECYCLE » apposé sur le conteneur permet une identification facile. Le couvercle bombé protège les déchets de la vue et de la pluie ou de la neige. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite l'évacuation des déchets. La trappe d'accès réduit les efforts de levage et facilite l'entretien, même dans les espaces restreints. Cette trappe peut être cadenassée pour empêcher toute ouverture non autorisée (cadenas vendu séparément). Les portes sont équipées de charnières robustes pour une ouverture fluide et facile. Des butoirs en caoutchouc assurent une fermeture silencieuse. Le conteneur de recyclage comprend un kit d'ancrage, des pieds de nivellement et un sac poubelle en plastique noir.
PRIX PROMOTIONNEL
$1,575.00

était $1749.00
Économisez $174.00 (10%)
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
Largeur28 po
Hauteur48 po
Diamètre28 po

Détails du produit

Taperà lattes recyclage Peut
Matériau de doublurePlastique
Couleurrecyclage Bleu
Ouverture11 po L x 8 po H
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle en dôme
MatérielAcier
DescriptionPoubelle métallique robuste à lattes avec porte d'accès
Intérieur/ExtérieurExtérieur
CollectionCollection de lattes en acier
FormeRond
MarqueGlobal Industrial