Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB244311GY

Global Industrial Ensemble de table d'extérieur ™, 2 tables d'appoint à lattes en aluminium et 4 chaises longues

Description du produit
✓ Cadres en aluminium à revêtement en poudre antirouille
✓ Tissu en maille résistant aux moisissures
✓ Les roulettes arrière des fauteuils facilitent le transport

Doté de quatre chaises longues Sling et de deux tables d'appoint en aluminium à lattes, le Global Industrial L'ensemble complet d'extérieur transforme votre espace extérieur en un havre de paix luxueux et fonctionnel. Idéal pour les espaces commerciaux tels que les abords de piscine, les complexes hôteliers ou les terrasses d'hôtels, cet ensemble allie élégance moderne et durabilité exceptionnelle. Les chaises longues et les tables sont conçues pour s'harmoniser parfaitement, vous permettant ainsi de créer un espace extérieur élégant et cohérent, alliant confort et raffinement.

Ce qui est inclus :

  • 4 chaises longues en toile : Conçues pour le confort et la durabilité, ces chaises longues sont dotées d'une structure en aluminium thermolaqué, d'accoudoirs en teck et d'un tissu en toile résistant aux moisissures. Chaque chaise longue peut supporter jusqu'à 150 kg. lb , garantissant ainsi une expérience d'assise confortable à tous les invités.
  • 2 tables d'appoint en aluminium à lattes : Ces tables d'appoint élégantes et modernes sont fabriquées en aluminium thermolaqué anticorrosion, ce qui leur assure une grande résistance aux intempéries et un entretien facile. Leur design à lattes facilite le nettoyage, les rendant idéales pour les espaces extérieurs où un entretien régulier est essentiel.


  • Caractéristiques principales :

  • Les chaises longues et les tables sont fabriquées avec des cadres en aluminium thermolaqué, offrant une résistance à la rouille dans tous les environnements extérieurs.
  • Le tissu en maille des chaises longues offre une assise respirante et confortable, épousant les formes du corps pour une détente optimale.
  • Les roulettes arrière des chaises longues permettent un déplacement aisé.
  • Le tissu en maille résistant aux moisissures des chaises longues garantit qu'elles restent propres et fraîches
  • PRIX
    $2,555.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    2555.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    2429.00Économisez126.00 (5)
    Acheter 6 unités
    2349.00Économisez206.00 (8)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur du siège26 po
    Profondeur d'assise48 po
    Hauteur du siège14 po
    Largeur de la table15-3/4 po
    Hauteur de la table13-3/4 po
    Longueur de la table15-3/4 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Nombre de pièces6
    Famille de couleurs de cadreGris
    MatérielAluminium/Tissu
    Référence fabricant244311
    Famille de couleurs de chaisesGris
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial
    TaperEnsemble de conversation avec chaise longue
    CouleurGris
    Famille de couleurs pour plateaux de tableGris
    Coussin inclusNon
    StyleModerne
    Nombre de places4
    Famille de couleurs de siègesGris
    Matériau du plateau de tableAluminium
    Matériau du cadreAluminium
    Matériau du siègeTissu

    Garantie

    Garantie1 an