✓ Manivelle d'ouverture/fermeture facile à utiliser avec fonction d'inclinaison
✓ Tissu oléfine beige résistant à la décoloration
Ce beige et noir Global Industrial Le parasol d'extérieur octogonal de 2,60 m (8-1/2 pi) avec mécanisme d'inclinaison est idéal pour un usage résidentiel ou commercial (hôtels, restaurants, cafés, etc.). Son diamètre généreux de 2,60 m (8-1/2 pi) offre une large zone d'ombre, idéale pour profiter confortablement de votre terrasse en plein soleil ou sous une pluie fine. Son mât robuste en aluminium noir thermolaqué de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre est doté d'un mécanisme d'inclinaison permettant d'ajuster l'angle du parasol et d'ombrager votre espace tout au long de la journée. Pour le protéger, il est recommandé de le fermer lorsqu'il n'est pas utilisé et par temps venteux.