Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB436970

Global Industrial Parasol d'extérieur avec mécanisme d'inclinaison, toile oléfine, 2,60 m de large, bleu

Description du produit
✓ Poteau et baleines en aluminium robuste et durable
✓ Manivelle d'ouverture/fermeture facile à utiliser avec fonction d'inclinaison
✓ Tissu oléfine bleu résistant à la décoloration

Ce bleu et noir Global Industrial Le parasol d'extérieur octogonal de 2,60 m (8-1/2 pi) avec mécanisme d'inclinaison est idéal pour un usage résidentiel ou commercial (hôtels, restaurants, cafés, etc.). Son diamètre généreux de 2,60 m (8-1/2 pi) offre une large zone d'ombre, idéale pour profiter confortablement de votre terrasse en plein soleil ou sous une pluie fine. Son mât robuste en aluminium noir thermolaqué de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre est doté d'un mécanisme d'inclinaison permettant d'ajuster l'angle du parasol et d'ombrager votre espace tout au long de la journée. Pour le protéger, il est recommandé de le fermer lorsqu'il n'est pas utilisé et par temps venteux.

  • Levier de manivelle facile à ouvrir et à fermer
  • Tissu oléfine bleu résistant à la décoloration, il conservera sa couleur plus longtemps.
  • Huit (8) baleines en aluminium assurent la stabilité du parasol lorsqu'il est ouvert.
  • La grille d'aération supérieure assure la ventilation du vent et de la chaleur.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $329.95

    était $409.95
    Économisez $80.00 (20%)
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
    Largeur102 po
    Hauteur94 po
    Poids9 lb
    Taille2 ft
    Diamètre du poteau1-1/2 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeParapluie du marché
    CouleurBleu
    Méthode d'ouverture/fermetureManivelle
    InclinaisonOui
    Famille de couleurs des poteauxNoir
    Matériau du poteauAluminium
    Référence fabricant436970
    FormeOctogone
    Matériau de qualité supérieureOléfine
    MarqueGlobal Industrial