Prix : 67,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 67,95 $ ch.
- Acheter 2 64,95 $ ch.
- Acheter 3+ 62,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Se conformer aux règlements d’expédition en utilisant les étiquettes de suremballage du Labelmaster. Les suremballages contenant des marchandises dangereuses doivent être marqués du mot « Suremballage » en association avec le nom d’expédition approprié. Cette règle est efficace pour les expéditions aériennes et maritimes internationales; est nécessaire pour l’expédition aux États-Unis. Cette règle est utilisée très souvent pour les expéditions au sol. Imprimées sur papier, ces étiquettes d’air présentent une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à l’abrasion, comportent une forte adhérence et vous aident à vous maintenir en conformité réglementaire. Ils mesurent 6 » de longueur et 2-1/2 » de largeur. Ces étiquettes sont vendues en rouleaux de 500.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Épaisseur mil 5,85
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- SMS Suremballage
- Usage recommandé Paquets Mark qui sont suremballés
- Étiquettes par rouleau 500
- Adhésif Acrylique
- Température de service -65oF - 160oF (-54 oC - 71 oC)
- Type Étiquettes d’expédition de test
- Quantité par paquet 1 rouleaux
- Marque Labelmaster (labelmaster)
- Matériau Papier semi-brillant
- Numéro de référence du fabricant L370
- Durée de vie 1 an
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications 173 250
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LabelMaster® Étiquettes avec impression « Overpack », 6"L x 2-1/2"W, Blanc/Rouge, 500/Rouleau
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires