Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Connexion des écouteurs

Référence :WBB2276009

Référence fabricant : EP203

Microphone cravate hibou avec haut-parleur intégré pour radios Motorola, EP203

Description du produit
Le microphone cravate Owl est doté d'un large haut-parleur qui lui permet de se positionner confortablement sur l'oreille plutôt qu'à l'intérieur. Grâce à son oreillette externe, le microphone Owl est idéal pour les bureaux et les commerces où le partage de l'appareil est nécessaire, tout en garantissant une hygiène optimale. Le haut-parleur pivote pour s'adapter à l'oreille gauche ou droite et se règle en hauteur pour un confort personnalisé. Le microphone est fourni avec notre microphone cravate traditionnel ultrasensible aux chuchotements et une bonnette anti-vent en mousse.

Compatible avec les modèles MOTOROLA CLS1110, CLS1410, XTN446, XTN500, XTN600, GP68, GP88, GP300, GP308, GP2000, CP88, CP100, CP125, CP150, CP185, CP200, CT150, CT250, CT450 et CT450LS.

PRIX
$52.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids1 lb

Détails du produit

TaperMicro-cravate
CouleurNoir
SérieHibou
MatérielPolycarbonate/Métal
Quantité par paquet1
DescriptionMicrophone cravate Owl avec haut-parleur supra-auriculaire
Style de connexion2 broches
Référence fabricantEP203
Type de raccordement du respirateur2 broches
Type de radioMotorola
MarqueConnexion des écouteurs

Garantie

Garantie1 an