Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



UltraSite

Référence :WBB3162643

Référence fabricant : 238H-SR8

Table de pique-nique rectangulaire UltraSite® Oxford 96 po, conforme aux normes ADA, avec 2 sièges, montage en surface, noire

Description du produit
La série Oxford comprend désormais une table de pique-nique assortie. Cette table arbore un design contemporain et une construction robuste ; il s’agit de la toute première table à lattes d’acier de la gamme UltraSite®.

Caractéristiques:
  • Finition thermoplastique avec cadre thermolaqué
  • Tube en acier de construction de 2-3/8 po de diamètre extérieur et de calibre 12
  • Châssis entièrement soudé MIG avec conception ouverte
  • portable et/ou montage en surface


PRIX
$3,525.00

1
1
Expédié sous 42 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur96 po
Largeur69-7/16 po
Hauteur32-1/16 po
Longueur du siège96 po
Largeur du siège12 po
Hauteur du siège20 po
Largeur de la table30 po
Longueur de la table96 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperTable de pique-nique conforme aux normes ADA
Famille de couleurs de cadreGris
CouleurNoir
Coussin inclusNon
Nombre de places2
Type de finitionThermoplastique
MatérielLatte en acier
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant238H-SR8
Style de montageSurface
CollectionOxford
FormeRectangulaire
MarqueUltraSite

Garantie

Garantie5 ans