Prix : 97,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La luminosité et la longévité sont très importantes avec cette lampe à stylet. Le P4R Core brille par sa taille avec une puissance lumineuse de 200 lumens et dispose d’une batterie rechargeable amovible avec interface micro-USB pour une charge écologique. Il offre un design mince et léger avec interrupteur de capuchon et clip de poche. Le système de mise au point avancé breveté de Ledlenser fournit une lumière précise en cas de spot ou d’inondation.
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 200-299
- Type d’ampoule LED
- Distance du faisceau 90 M
- Tension 3,7 V
- Sécurité intrinsèque Non
- Heures d’exécution à pleine puissance 1,5
- Type Lampe de poche
- Piles incluses Oui
- Résistant à l’eau Oui
- Marque Ledlenser
- Série Noyau P
- Matériau Alliage AL
- Style Usage général
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Numéro de référence du fabricant 880514
- Rechargeable Oui
- Couleur Noir
- Lumens maximaux 200
- Nombre de piles requises 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
74,95 $
Streamlight® 61304 ProTac HL® 635 Lumen CR123A High Lumen Headlamp
Article nº : 534624
Pas encore évalué
155,95 $
Ledlenser P4R Core Lampe de poche LED rechargeable
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires