MASQUES RESPIRATOIRES 3M
Parfaitement adaptés aux environnements de travail caractérisés par la chaleur, l'humidité ou nécessitant un port prolongé. La valve d’expiration Cool Flow facilite l’expiration. Le pince-nez M s’ajuste facilement pour un ajustement sur mesure et une étanchéité optimale ; il est également équipé d’un joint facial. Le bandeau tressé offre un confort et une durabilité accrus. Conforme à la norme NIOSH 42 CFR 84 P95. Convient à une utilisation dans des environnements contenant ou non des huiles.
Masque respiratoire jetable 3M™ 8271 P95 avec valve d'expiration, lot de 10
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$84.95
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
| Taille | Taille unique |
Détails du produit
| Type | Masque respiratoire jetable contre les particules |
| Couleur | Blanc |
| Résistance | Poussière, particules à base d'huile et particules sans huile |
| Emballés individuellement | Non |
| Pince-nez | Oui |
| Élimination des odeurs gênantes | Aucun |
| Soupapes d'échappement | Oui |
| Matériau | Microfibre |
| Description | Masque respiratoire jetable avec valve |
| Quantité par emballage | 10 |
| Classe de filtrage | P95 |
| Référence fabricant | 7000002047 |
| Sangle de tête pour masque respiratoire | Double, non réglable |
| Teneur en latex | Non |
| Type de joint d'étanchéité facial | Complet |
| Forme du masque respiratoire | Moulé |
| Marque | 3M |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué par le NIOSH |