Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
3M

Référence :WBB314715

Référence fabricant : 7000002062

Masques respiratoires jetables 3M™ 8577 P95, boîte de 10

Description du produit
Masque respiratoire à particules 3M™ 8577, P95 avec protection contre les vapeurs organiques de faible niveau

Ce masque respiratoire jetable P95 offre une protection contre certaines particules huileuses et non huileuses. Il est doté d'une couche de charbon actif qui élimine les vapeurs organiques en faible quantité. Il est équipé de la valve 3M™ Cool Flow™.

  • Recommandé pour soulager les nuisances liées aux vapeurs organiques.
  • La valve d'expiration 3M™ Cool Flow™ est une valve unidirectionnelle brevetée qui facilite l'expiration pour un confort frais et sec.
  • Le pince-nez en forme de M s'ajuste facilement, réduisant les points de pression et offrant un confort accru, et diminuant ainsi le risque de formation de buée sur les lunettes.
  • Sa construction légère contribue à une durée de port accrue
  • Les sangles tressées offrent confort et durabilité
Prix ​​par boîte de 10 respirateurs.

PRIX PROMOTIONNEL
$99.95

était $109.95
Économisez $10.00 (9%)
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
Poids0.1 lb
TailleTaille unique

Détails du produit

TaperMasque respiratoire jetable à particules
CouleurBlanc
RésistanceParticules à base d'huile et sans huile
Emballé individuellementNon
pince-nezOui
Élimination des odeurs désagréablesVapeurs organiques
Valves d'expirationOui
MatérielMatériau filtrant à charbon
DescriptionMasque respiratoire jetable avec couche de carbone
Quantité par paquet10
Classe de filtreP95
Référence fabricant7000002062
Bandeau pour respirateurDouble, non réglable
Contenu en latexNon
Type de joint frontalComplet
Forme de respirateurMoulé
Marque3M

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux exigences NIOSH 42 CFR 84, TC-84A-1166