- La formule de ce savon pour les mains nourrissant, testée par des dermatologues, est hypoallergénique, au pH équilibré et suffisamment douce pour être utilisée quotidiennement.
- BOUTEILLES 100 % RECYCLABLES, contenant 25 % de matériaux issus du recyclage post-consommation
- RECHARGE INNOVANTE DE SAVON EN MOUSSE HYGIÉNIQUE ET HERMÉTIQUE qui contribue à réduire le risque de contamination croisée
- 99 % DU CONTENU DU PRODUIT EST UTILISÉ avant qu'il ne soit nécessaire de remplacer le flacon, ce qui permet de réduire les déchets
- COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC les distributeurs manuels de savon et de gel hydroalcoolique « Ultra » d'Pacific Blue , modèles 53057, 53057P, 53058 et 53060
- MOUSSE RAPIDE : une mousse onctueuse et onctueuse qui mousse rapidement pour éliminer la saleté et les bactéries
- CE PRODUIT EST CONFORME à la norme GS-41A de Green Seal™, qui repose sur l'efficacité du produit ainsi que sur des limites de protection concernant les COV et la toxicité pour l'homme et l'environnement. GreenSeal.org
- Produit biosourcé certifié par l'USDA
- Certification SAFER Choice pour une chimie plus sûre *La certification EPA/Safer Choice ne constitue pas une recommandation de ce produit
- Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®
Pacific Blue Recharges de savon pour les mains Ultra pour distributeurs manuels, sans parfum, sans colorant, lot de 4
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Mousse facilement, se rince facilement, respecte la peau. Le savon moussant ultra-doux « Pacific Blue » contient une formule unique et apaisante qui laisse la peau fraîche et est suffisamment douce pour un usage quotidien. Tout comme nos autres savons et désinfectants, il est conçu pour être utilisé avec les distributeurs de savon « Pacific Blue Ultra ».
PRIX
$129.95
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
| Style | Usage général |
| Type | Mousse |
| Capacité | 1200 ml |
| Parfum | Sans parfum |
| Quantité par emballage | 4 |
| Description | Savon moussant doux |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | 43714 |
| À utiliser avec | 53057 |
| Marque | Pacific Blue |