Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ajouter organisation à votre maison ou garage avec le chariot de Service Olympia outils réductible. Il se plie vers le bas pour 8" de large pour le stockage simple quand pas en service. Ce chariot se verrouille également lorsqu’il est ouvert ou fermé. Avec trois étagères pour maintenir les éléments, il simplifie la stocker pour des articles. Le panier pliable est en aluminium résistant et léger.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 26-1/8 po (66,36 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur pliée 8 in (20,32 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Espacement des étagères 10-3/4 po (27,31 cm)
- Longueur de l’étagère 13-3/4 po (34,93 cm)
- Largeur de l’étagère 21-1/2 po (54,61 cm)
- Largeur pliée 42 in (106,68 cm)
- Longueur pliée 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panier
- Quantité par paquet 1
- Matériau ABS, acier, aluminium et caoutchouc
- Type de roue Roulettes pivotantes
- Nombre de tablettes 3
- Marque Olympia Tools
- Série Pack-N-Roll®
- Numéro de référence du fabricant 85-188
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Clément lee
Date de : Novembre 25, 2019
-
Reviewer : Geneviève
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je n’ai pas mis ce chariot à travers un essai complet encore, mais je suis très heureux avec la façon dont il est robuste lorsqu’il est élargi et comment il est facile de stocker -
Reviewer : Lanny
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons ce chariot pliant pour trier et transporter la lessive dans notre buanderie. -
Reviewer : Rebecca
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Super petit chariot! Je l’utilise tout le temps--l’organisation du garde-manger, il détient six paniers et je l’utilise pour trier les papiers, pliage de lessive, etc, etc. Je l’ai acheté pour transporter mes fournitures de bijoux de ma zone de stockage à ma zone de travail et il fonctionne très bien pour cela aussi. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se plie et se stocke dans un petit espace. Bien sûr, il est rarement utilisé de sorte qu’il ne se pliait pas souvent!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Voiture à bras repliable express Olympia Tools Pack-N-Roll® 85-601, capacité de 155 lb
Article nº : B1871599
Pas encore évalué
135,95 $
Panier de service repliable Pack-N-Roll® Olympia Tools 85-188 - capacité de 150 lb
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires